アストロ
二方ひらきファスナー着物保管袋 10枚組
【通気性に優れた不織布で保管】湿気やにおいのこもりにくい通気性の良い不織布製。大切な着物をホコリから守り保管できる。
用途
【破れにくい・軽い・柔らかい】厚みのあるしっかりとした不織布を使用。たとう紙より丈夫で破れにくく軽くて柔らかいので扱いやすい。【ファスナー巻き込みから守る】ダブルジップファスナーでL字に開く。ファスナー開閉時に着物を巻き込んで傷つけてしまうのを防ぐ布付き。【透明小窓付き・折りたためる】透明の小窓が付いているので入れたまま中身の確認ができ管理しやすい。使わないときは折りたたんでスリムに保管できる。
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
質量(g)
700
寸法(幅W×長さL)(mm)
390×920
収納の目安
着物(浴衣)1枚
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59223660
-
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください