曜日別特売

着物保管袋 2枚組

着物保管袋 2枚組 - アストロ着物保管袋 2枚組 - アストロ着物保管袋 2枚組 - アストロ着物保管袋 2枚組 - アストロ着物保管袋 2枚組 - アストロ着物保管袋 2枚組 - アストロ着物保管袋 2枚組 - アストロ着物保管袋 2枚組 - アストロ

【通気性に優れた不織布で保管】湿気やにおいのこもりにくい通気性の良い不織布製の着物収納袋。大切な着物をホコリから守り保管。

用途【破れにくい・軽い・柔らかい】厚みのあるしっかりとした不織布を使用。たとう紙より丈夫で破れにくく軽くて柔らかいので扱いやすい。【ファスナー巻き込みから守る】ダブルジップファスナーでL字に開く。ファスナー開閉時に着物を巻き込んで傷つけてしまうのを防ぐ布付き。【程よい透け感・折りたためる】ほどよく透ける透け感で収納したまま着物の柄を確認できる。使わないときは折りたためてコンパクトになる。材質ポリプロピレンホワイト質量(g)15寸法(幅W×長さL)(mm)390×920収納の目安着物(浴衣)1枚内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59222917-
オープン
1,198
1,318(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする