【通気性に優れた不織布で保管】通気性が良く湿気やにおいのこもりにくい不織布製の帯収納袋。大切な着物の帯をホコリから守り保管。
用途【破れにくい・軽い・柔らかい】厚みのあるしっかりとした不織布を使用。たとう紙より丈夫で破れにくく軽くて柔らかいので扱いやすい。【ファスナー挟み込みから守る】ダブルジップファスナーで3辺が開くので帯の出し入れがスムーズ。ファスナーによる挟み込みを防ぐ布付き。【透明窓付き・折りたたみ可能】透明窓付きで入れたまま帯の色や柄の確認ができ管理しやすい。淡いグリーンの生地にオリジナルのモダンな和柄をプリント。使わないときは折りたためてコンパクトになるので場所を取らずに保管可能。子ども用の着物や浴衣の収納にも使える。材質ポリプロピレン・ポリエチレン色グリーン系質量(g)230寸法(幅W×長さL)(mm)640×360収納の目安帯:1~2本(厚さにより異なる)内容量1セット