シューズケース 巾着袋 ブラック

シューズケース 巾着袋 ブラック - アストロシューズケース 巾着袋 ブラック - アストロシューズケース 巾着袋 ブラック - アストロシューズケース 巾着袋 ブラック - アストロシューズケース 巾着袋 ブラック - アストロシューズケース 巾着袋 ブラック - アストロ

【通気性に優れた不織布製】ホコリなどの汚れからガード。下部も縫製されているので、全方位からのホコリの侵入を防ぎます。

用途【厚手生地】丈夫【持ち運びに】靴やバッグの持ち運び、入れ替えなどに。材質ポリプロピレンブラック質量(g)40寸法(幅W×長さL)(mm)300×400内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59223766-
オープン
529
582(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする