アストロ
マチ付スーツバッグ ブラック
【通気性に優れた不織布製】大切な衣類をホコリなどの汚れからガード。下部も縫製されているので、全方位からのホコリの侵入を防ぎます。
用途
【取り出しやすいセンターファスナー式】大きく開くファスナーで出し入れもラクラク。ハンガーにかけたまま出し入れできる。【厚手の生地】しっかりとした厚みの不織布なので丈夫で破れにくい。【2着掛けられます】マチ付のゆったり収納。フック穴が2つあるので2着掛けられます。フック穴はハトメで補強。【持ち運びに便利】上下に持ち手がついているから、折りたたんで持ち運べます。ポケット付き:背面には、シャツやネクタイ、靴下など小物を入れられるファスナー付ポケットがあります。
材質
ポリプロピレン
色
ブラック
質量(g)
250
寸法(幅W×長さL)(cm)
60×120
マチ(cm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59224098
-
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください