アストロ
スーツケース ブラック厚手 3枚組
【通気性に優れた不織布製】大切な衣類をホコリなどの汚れからガード。下部も縫製されているので、全方位からのホコリの侵入を防ぎます。
用途
取り出しやすいセンターファスナー式:大きく開くファスナーで出し入れもラクラク。ハンガーにかけたまま出し入れできる。厚手の生地:しっかりとした厚みの不織布なので丈夫で破れにくい。持ち運びに便利:ハンガーループをハンガーにかけることで、折りたたんで持ち運びができます。セット内容:3枚組 収納目安:スーツ1着
材質
ポリプロピレン
色
ブラック
質量(g)
800
寸法(幅W×長さL)(mm)
600×1280
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59223145
-
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください