曜日別特売

両面不織布スーツカバー 8枚組

両面不織布スーツカバー 8枚組 - アストロ両面不織布スーツカバー 8枚組 - アストロ両面不織布スーツカバー 8枚組 - アストロ両面不織布スーツカバー 8枚組 - アストロ両面不織布スーツカバー 8枚組 - アストロ両面不織布スーツカバー 8枚組 - アストロ両面不織布スーツカバー 8枚組 - アストロ

【通気性に優れた不織布製】空気がこもるのを防ぎながら、大切な洋服をホコリなどの汚れからガードする

用途【オフシーズンの洋服や礼服などをホコリから守る】オフシーズンの洋服やジャケット、普段着用しない礼服などをホコリから守り保管。【洋服の上から被せるだけクローゼットがスッキリ】ハンガーに掛けた洋服の上から被せるだけの簡単カバー。クローゼットがスッキリ。【洋服の毛玉や傷みを防ぐ・丈の長さを調節できる】カバーを掛けておくことで保管中に洋服同士が擦れず、毛玉の発生や傷みを防げる。カバーの裾をハサミでカットすることもできるので、洋服の長さに合わせて使える。材質ポリプロピレンホワイト質量(g)230寸法(幅W×長さL)(mm)600×1000内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59223170-
オープン
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする