アストロ
毛布保存袋 紺 2枚組
【通気性に優れた不織布製】通気性のよい不織布で湿気やホコリなどからしっかりガード。
用途
【中身が分かる透明窓付き】前面に大きな透明窓があるので収納したまま中身の確認ができる。【毛布の出し入れスムーズ】ダブルスライダーでコの字に大きく開くので毛布の出し入れがスムーズ。【使わないときはたためる】使わないときは折りたためてスリムになるので隙間などに片付けられる。
材質
ポリプロピレン・ポリエチレン
色
ネイビー
質量(g)
280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×530×230
収納の目安
厚手毛布2枚(1枚あたり)
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59223048
-
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください