曜日別特売

扇風機保存カバー(ベージュ&ブラウン)

扇風機保存カバー(ベージュ&ブラウン) - アストロ扇風機保存カバー(ベージュ&ブラウン) - アストロ扇風機保存カバー(ベージュ&ブラウン) - アストロ扇風機保存カバー(ベージュ&ブラウン) - アストロ扇風機保存カバー(ベージュ&ブラウン) - アストロ扇風機保存カバー(ベージュ&ブラウン) - アストロ扇風機保存カバー(ベージュ&ブラウン) - アストロ

【通気性に優れた不織布製】通気性の良い不織布でオフシーズンの扇風機や、ハロゲンヒーターを収納できる保存袋。

用途【ホコリや汚れからカード】扇風機をホコリや汚れなどから守り、使いたいときにすぐ使えて便利。【無地ベージュ×ブラウン】無地のベージュ×ブラウンでシンプル・落ち着いた色合いで使いやすい。【カンタンにスッキリ収納】上まで開くファスナーで出し入れラクラク。ヒモを結んでスッキリ収納。材質ポリプロピレンベージュ&ブラウン質量(g)130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×320×780収納の目安高さ74cmまで内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59223836-
オープン
829
912(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする