アストロ
両面不織布カバー ロング用 10枚組
【通気性に優れた不織布製】通気性の良い不織布でオフシーズンの衣類や冠婚葬祭用の服をホコリから守り保管。
用途
【クローゼットがスッキリ】ハンガーに掛けた洋服の上から被せるだけの簡単カバー。クローゼットがスッキリ。【洋服の毛玉や傷みを軽減】カバーを掛けておくことで保管中に洋服同士が擦れるのを防ぎ、毛玉や傷みを軽減。【裾をハサミでカット可能】カバーの裾をハサミでカットすることもできるので、洋服の長さに合わせて使える。スーツのジャケット、ロングコート、ワンピース、ドレス、礼服、喪服などの保管に。
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
質量(g)
430
寸法(幅W×長さL)(mm)
600×1300
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59223276
-
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください