曜日別特売

不織布 衣類カバー スーツサイズ 50枚組

不織布 衣類カバー スーツサイズ 50枚組 - アストロ不織布 衣類カバー スーツサイズ 50枚組 - アストロ不織布 衣類カバー スーツサイズ 50枚組 - アストロ不織布 衣類カバー スーツサイズ 50枚組 - アストロ不織布 衣類カバー スーツサイズ 50枚組 - アストロ不織布 衣類カバー スーツサイズ 50枚組 - アストロ

【通気性に優れた不織布製】通気性の良い不織布製のカバーで衣類を湿気やホコリから守り保管。

用途
【クローゼットがスッキリ】カバーを掛けて洋服を収納することで、クローゼット内がスッキリ。
【洋服の毛玉や傷みを防止】1枚ずつカバーをしておくことで洋服同士が擦れず、毛玉や傷みを防止。
【裾をハサミでカット可能】裾をハサミでカットすることができるので、洋服の長さに合わせて使える。
材質ポリプロピレンホワイト質量(g)1250寸法(幅W×長さL)(mm)600×1000内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59223687-
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする