アストロ
不織布 衣類カバー ロングサイズ 50枚組
【通気性に優れた不織布製】通気性の良い不織布製のカバーで衣類を湿気やホコリから守り保管。
用途
【クローゼットがスッキリ】カバーを掛けて洋服を収納することで、クローゼット内がスッキリ。
【洋服の毛玉や傷みを防止】1枚ずつカバーをしておくことで洋服同士が擦れず、毛玉や傷みを防止。
【裾をハサミでカット可能】裾をハサミでカットすることができるので、洋服の長さに合わせて使える。
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
質量(g)
1450
寸法(幅W×長さL)(mm)
600×1200
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59223696
-
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください