アストロ
座ぶとん保存袋(紺)
【通気性に優れた不織布製の収納袋】通気性の良い不織布製の収納袋。
用途
座布団を収納時のホコリなどの汚れから守る。通気性の良い不織布製で湿気やニオイがこもりにくい。急な来客の際にも取り出してすぐに使用できる。
大きく開くファスナーで座布団の出し入れがしやすい。
中身の見える透明窓付きで、袋を開けなくても収納物が確認できます。
材質
ポリプロピレン・ポリエチレン
色
ネイビー
質量(g)
160
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
610×540×410
収納の目安
座布団5~7枚(厚さにより異なる)・銘仙判(Mサイズ/55×59cm)なら5枚・木綿判(Sサイズ/51×55cm)なら7枚
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59223861
-
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください