アストロ
両面不織布 着物カバー 10枚組
【通気性に優れた不織布製の着物収納カバー】通気性が良く湿気やにおいのこもりにくい不織布製の着物収納カバー。
用途
【オフシーズンの洋服や礼服などをホコリから守る】オフシーズンの洋服やジャケット、普段着用しない礼服などをホコリから守り保管。【洋服の上から被せるだけクローゼットがスッキリ】ハンガーに掛けた洋服の上から被せるだけの簡単カバー。クローゼットがスッキリ。【洋服の毛玉や傷みを防ぐ・丈の長さを調節できる】カバーを掛けておくことで保管中に洋服同士が擦れず、毛玉の発生や傷みを防げる。カバーの裾をハサミでカットすることもできるので、洋服の長さに合わせて使える。
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
質量(g)
268
寸法(幅W×長さL)(mm)
600×1000
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59223005
-
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください