曜日別特売

マルチな整理袋 プチローズ 2枚組

マルチな整理袋 プチローズ 2枚組 - アストロマルチな整理袋 プチローズ 2枚組 - アストロマルチな整理袋 プチローズ 2枚組 - アストロマルチな整理袋 プチローズ 2枚組 - アストロマルチな整理袋 プチローズ 2枚組 - アストロマルチな整理袋 プチローズ 2枚組 - アストロマルチな整理袋 プチローズ 2枚組 - アストロ

【通気性に優れた不織布製の衣類収納袋】通気性の良い不織布製の衣類用収納袋。オフシーズンの洋服をホコリから守る。折りたたんだ洋服を収納するのにちょうどよいサイズ。

用途【前面は透明・ダブルジップファスナー】前面は透明になっているので、収納したまま中身の確認ができ探す手間いらず。ダブルジップファスナーでコの字に3辺が開くので、洋服の出し入れがスムーズ。【重ねたり棚上に並べたりしやすい高さ】クローゼットの中に積み重ねて置いたり、棚上に並べて置いたりしやすい高さ。【小物類の収納にも活躍・折りたためる】小さめのバッグや帽子、ストールやマフラー、手袋などのファッション小物の収納にも便利。使わないときは折りたためる。材質ポリプロピレン・ポリエチレンホワイト系質量(g)110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×350×200収納の目安厚手セーターなら3~5枚・薄手シャツなら10~12枚内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59222856-
オープン
639
703(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする