アストロ
毛布保存袋 チューリップ 3枚組
【通気性に優れた毛布収納ケース】通気性が良くにおいがこもりにくい不織布製の毛布収納ケース。毛布やタオルケット、薄手の掛け布団などをホコリや汚れなどから守り保管。
用途
【透明窓付き・出し入れしやすい】前面は全てクリア素材になっているので、収納したまま中身の確認ができる。コの字ダブルジップファスナーで3辺が開くので、毛布の出し入れがスムーズ。【使わないときはたたんで保管OK】使わないときは折りたためてスリムになるので、場所を取らずに保管できる。【レトロでかわいい花柄デザイン】白地にチューリップなどのお花がプリントされたレトロでかわいいデザイン。
材質
ポリプロピレン・ポリエチレン
色
ピンク系
質量(g)
410
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×530×230
収納の目安
厚手毛布なら2枚・薄手毛布なら3~4枚
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59223337
-
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください