アストロ
羽毛布団収納袋 チューリップ2枚組
【通気性に優れた羽毛布団収納袋】通気性が良くにおいがこもりにくい不織布製の羽毛布団収納袋。2枚組。オフシーズンの羽毛布団をホコリから守り、羽毛をつぶさずふんわり保管。
用途
【立てて収納・便利な透明窓付き】持ち手付きのバッグ型で立てて収納できる。中身が見える便利な透明窓付き。【大きく開いて出し入れしやすい】ダブルジップファスナーでコの字に開くので、羽毛布団の出し入れがスムーズ。【折りたためる・レトロかわいい】使わないときは折りたためてスリムになるので、場所を取らずに保管できる。白地にチューリップなどのお花がプリントされたレトロでかわいいデザイン。
材質
ポリプロピレン・ポリエチレン
色
ピンク系
質量(g)
320
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×300×500
収納の目安
羽毛布団なら1枚・薄手毛布や軽寝具なら4~6枚・薄手衣類なら50~70枚
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59223285
-
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください