曜日別特売

衣類整理袋 チューリップ 4枚組

衣類整理袋 チューリップ 4枚組 - アストロ衣類整理袋 チューリップ 4枚組 - アストロ衣類整理袋 チューリップ 4枚組 - アストロ衣類整理袋 チューリップ 4枚組 - アストロ衣類整理袋 チューリップ 4枚組 - アストロ衣類整理袋 チューリップ 4枚組 - アストロ衣類整理袋 チューリップ 4枚組 - アストロ衣類整理袋 チューリップ 4枚組 - アストロ

【通気性に優れた衣類収納ケース】通気性が良くにおいがこもりにくい不織布製の衣類収納ケース。オフシーズンの衣類や予備のタオルなどをホコリや汚れなどから守り保管。

用途
【透明窓付き・出し入れしやすい】前面は全てクリア素材になっているので、収納したまま中身の確認ができる。コの字ダブルジップファスナーで3辺が開くので、衣類の出し入れがスムーズ。
【使わないときはたたんで保管OK】使わないときは折りたためてスリムになるので、場所を取らずに保管できる。
材質ポリプロピレン・ポリエチレンピンク系質量(g)320寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×350×200収納の目安厚手セーターなら5~7枚・薄手シャツなら20~25枚内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59223118-
オープン
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする