アストロ
ふとん収納袋 ベージュ
【通気性のの良い不織布製の布団収納袋】来客用などの布団一式をホコリから守り保管。
用途
【大きく開くので出し入れがスムーズ】ダブルスライダーでコの字に大きく開くので布団の出し入れがスムーズ。【前面の透明窓で中身の確認ができる】前面の透明窓で中身が見えるので、収納しても探す手間がかからない。【持ち手付きで収納後取り出しやすい】両サイドに持ち手付きでクローゼットや押入れからも取り出しやすい。
材質
ポリプロピレン
色
ベージュ
質量(g)
270
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×65×450
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59223897
-
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください