アストロ
羽毛布団保管袋 持ち手付(ブラウン)
【通気性のよい不織布製】オフシーズンや来客用の羽毛布団を湿気やホコリなどからガード。
用途
すっきり収納】かさばる羽毛布団を押し入れやクローゼットにすっきり収納できる。【透明窓で中身が分かる】中身が見える透明窓付き。何を収納したのか一目でわかって便利。【大きく開くファスナー】3方が大きく開くので羽毛布団の出し入れがスムーズ 。
材質
ポリプロピレン
色
ブルー
質量(g)
150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
660×200×470
収納の目安
羽毛布団1枚シングル
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59223940
-
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください