曜日別特売

羽毛布団収納袋(持ち手付き)青2枚組

羽毛布団収納袋(持ち手付き)青2枚組 - アストロ羽毛布団収納袋(持ち手付き)青2枚組 - アストロ羽毛布団収納袋(持ち手付き)青2枚組 - アストロ羽毛布団収納袋(持ち手付き)青2枚組 - アストロ羽毛布団収納袋(持ち手付き)青2枚組 - アストロ羽毛布団収納袋(持ち手付き)青2枚組 - アストロ羽毛布団収納袋(持ち手付き)青2枚組 - アストロ

【通気性のよい不織布製】オフシーズンや来客用の羽毛布団を湿気やホコリなどからガード。

用途すっきり収納】かさばる羽毛布団を押し入れやクローゼットにすっきり収納できる。【透明窓で中身が分かる】中身が見える透明窓付き。何を収納したのか一目でわかって便利。【大きく開くファスナー】3方が大きく開くので羽毛布団の出し入れがスムーズ 。材質ポリプロピレン・ポリエチレンブルー質量(g)360寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×300×500収納の目安羽毛布団1枚シングル~ダブルサイズまで(1枚あたり)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59223206-
オープン
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする