アストロ
タオル保管ケース 前開き型
【通気性のよい不織布製】通気性のよい不織布で、ホコリや汚れからタオルをしっかりガード。壁掛け式のタオル収納。
用途
【消臭繊維を使用】消臭繊維デオメタフィDを使用。消臭しながらタオルを保管できる。保管中のニオイ対策に。
【使いやすいケース】上からも下からもタオルを取り出せるので使いやすい。毎日使うタオルの収納に便利。
【ファスナー・透明窓付き】大きく開くファスナーで出し入れラクラク。透明窓付きで中身が一目でわかる。
材質
[三層生地]表裏面:ポリプロピレン、中材:ポリエステル・指定外繊維(デオメタフィD)、[透明窓]ポリエチレン、[底板]ポリエチレン
色
ネイビー
質量(g)
120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×110×330
収納の目安
フェイスタオル程度のサイズのタオル:6~12枚・ボックスティッシュ・ソフトパックティッシュ:5~6個
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59224055
-
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください