曜日別特売

羽毛布団を薄く収納するケース紺2枚組

羽毛布団を薄く収納するケース紺2枚組 - アストロ羽毛布団を薄く収納するケース紺2枚組 - アストロ羽毛布団を薄く収納するケース紺2枚組 - アストロ羽毛布団を薄く収納するケース紺2枚組 - アストロ羽毛布団を薄く収納するケース紺2枚組 - アストロ羽毛布団を薄く収納するケース紺2枚組 - アストロ羽毛布団を薄く収納するケース紺2枚組 - アストロ

【通気性のよい不織布製】通気性のよい不織布製で、オフシーズンや来客用の羽毛布団を湿気やホコリから守り保管。

用途【コンパクトに収納可能】かさばりがちな羽毛布団をすっきりとコンパクトに。せまい場所やすき間にも収納できる。【押さえベルト・透明窓付き】押さえベルトで軽く圧縮。透明窓付きなので中身が一目でわかる。探す手間が省け便利。【大きく開く三方ファスナー】大きく開く三方ファスナーでふとんの出し入れがスムーズ。手軽に収納、スッキリ保管。材質ポリプロピレン・ポリエチレンネイビー質量(g)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×500×150収納の目安シングルサイズの羽毛布団1枚内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59223310-
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする