アストロ
衣類整理袋3枚組(シンプルグレイ)
【通気性のよい不織布製】通気性のよい不織布製で、衣類をホコリや汚れからしっかりガード。
用途
【通気性のよい不織布製】通気性のよい不織布製で、衣類をホコリや汚れからしっかりガード。
【オフシーズンの保管に】次のシーズンまで衣類を大切に収納・保管できる。落ち着いたグレーカラー。
【透明窓・ファスナー付き】透明窓付きで中身が一目でわかる。ファスナーも大きく開き、出し入れラクラク。
【スッキリ収納】3枚組で、たくさんの衣類をすっきり収納できる。小物やおもちゃなどの保管にも便利。
材質
ポリプロピレン・ポリエチレン
色
グレー
質量(g)
300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×350×200
収納の目安
厚手セーター5~7枚・薄手シャツ20~25枚
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59222935
-
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください