アストロ
ドライ&ドライ吸湿防ダニ着物収納ケース
【通気性の良い不織布+吸湿素材を使用】通気性の良い不織布+吸湿効果の高い素材を使用した着物・浴衣用の収納ケース。
用途
【防ダニ効果で長期間の保管も心配不要】湿気を吸収することで高温多湿を好むダニの繁殖を防ぎ、長期保管も心配いらず。
【着物や浴衣を湿気やホコリからガード】大切な着物や浴衣を湿気やホコリから守り、除湿・防ダニしながらしっかり保管。
【便利なダブルファスナー・持ち手付き】ダブルファスナーで三辺が開くので着物の出し入れスムーズ。持ち手付きで移動もラクラク。
材質
ポリプロピレン・ポリエステル・合成繊維(アクリレート系)
色
ライトブルー
質量(g)
400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
960×400×300
収納の目安
たとう紙に入った着物(浴衣)なら7~9枚
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59224579
-
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください