曜日別特売

ドライ&ドライ吸湿防ダニ毛布収納袋

ドライ&ドライ吸湿防ダニ毛布収納袋 - アストロドライ&ドライ吸湿防ダニ毛布収納袋 - アストロドライ&ドライ吸湿防ダニ毛布収納袋 - アストロドライ&ドライ吸湿防ダニ毛布収納袋 - アストロ

【通気性の良い不織布製】通気性の良い不織布で、オフシーズンや来客用の毛布を湿気やホコリから守り大切に保管。

用途【強力吸湿繊維で防ダニ】湿気を強力に吸収する特殊繊維入り。湿気を取り除くことでダニの繁殖を抑制。【透明窓で中身が分かる】前面の大きな透明窓で袋を開けずに中身が分かるので、探す手間が省ける。【衣類の出し入れが簡単】ダブルスライダーでコの字に三辺が開くので、毛布などの出し入れがスムーズ。材質表裏面/ポリプロピレン 中材/ポリエステル、合成繊維(アクリレート系) 透明窓/ポリエチレンブルー質量(g)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×530×230収納の目安厚手毛布 2枚内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59224509-
オープン
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする