曜日別特売

ドライ&ドライ吸湿防ダニ羽毛布団収納袋シングル

ドライ&ドライ吸湿防ダニ羽毛布団収納袋シングル - アストロドライ&ドライ吸湿防ダニ羽毛布団収納袋シングル - アストロドライ&ドライ吸湿防ダニ羽毛布団収納袋シングル - アストロドライ&ドライ吸湿防ダニ羽毛布団収納袋シングル - アストロドライ&ドライ吸湿防ダニ羽毛布団収納袋シングル - アストロ

【通気性の良い不織布製】通気性の良い不織布で、オフシーズンや来客用の羽毛布団を湿気やホコリから守り大切に収納。

用途
【吸湿繊維入りで防ダニ】湿気を吸収する特殊繊維入り。吸湿することでダニの繁殖を抑制し、ダニを寄せ付けずに保管。
【コンパクトに収納可能】かさばる羽毛布団をベルトで軽く押さえ、コンパクトに収納できる。すき間に保管できて便利。
【中身が見える透明窓付】大きな透明窓が付いていて中身が一目で分かり、探す手間が省ける。さわやかなブルーカラー。
材質[表裏面]ポリプロピレン [中材]ポリエステル・合成繊維(アクリレート系) [透明窓]ポリエチレンブルー質量(g)260寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×500×150収納の目安シングルサイズの羽毛布団:1枚内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59224518-
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする