アストロ
ドライ&ドライ吸湿防ダニ衣類収納袋
【通気性の良い不織布製】通気性の良い不織布でオフシーズンの衣類などをホコリから守り保管。
用途
【強力吸湿繊維で防ダニ】湿気を強力に吸収する特殊繊維入り。湿気を取り除くことでダニの繁殖を抑制。【透明窓で中身が分かる】前面の大きな透明窓で袋を開けずに中身が分かるので、探す手間が省ける。【衣類の出し入れが簡単】ダブルスライダーでコの字に三辺が開くので、衣類の出し入れがスムーズ。
材質
表裏面/ポリプロピレン 中材/ポリエステル、合成繊維(アクリレート系) 透明窓/ポリエチレン
色
ブルー
質量(g)
160
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×350×200
収納の目安
薄手シャツなら:20~25枚
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59224028
-
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください