アストロ
スーツカバー ブラック 3枚組
【通気性の良い不織布製の衣類カバー】通気性が良く湿気やにおいのこもりにくい不織布製の衣類カバー。
用途
【ファスナー式で出し入れがスムーズ】掛けたまま、衣類を正面からスムーズに取り出せるファスナー式。【下部(底)閉じ仕様で全方位をカバー】下部(底)が閉じられているので、ホコリの付着をしっかり防げる。【摩擦による毛玉の発生や傷みを防止】カバーを掛けることで洋服同士が擦れず毛玉の発生や傷みを防止。オフシーズンの衣類や冠婚葬祭のときに着る服の保管にピッタリ。
材質
ポリプロピレン
色
ブラック
質量(g)
160
寸法(幅W×長さL)(mm)
550×1000
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59222890
-
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください