曜日別特売

ロングカバー ブラック 3枚組

ロングカバー ブラック 3枚組 - アストロロングカバー ブラック 3枚組 - アストロロングカバー ブラック 3枚組 - アストロロングカバー ブラック 3枚組 - アストロロングカバー ブラック 3枚組 - アストロロングカバー ブラック 3枚組 - アストロ

【通気性の良い不織布製の衣類カバー】通気性が良く湿気やにおいのこもりにくい不織布製の衣類カバー。

用途
【ファスナー式で出し入れがスムーズ】掛けたまま、衣類を正面からスムーズに取り出せるファスナー式。
【下部(底)閉じ仕様で全方位をカバー】下部(底)が閉じられているので、ホコリの付着をしっかり防げる。
材質ポリプロピレンブラック質量(g)210寸法(幅W×長さL)(mm)550×1300内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59223179-
オープン
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする