曜日別特売

和装小物 収納袋 20枚組

和装小物 収納袋 20枚組 - アストロ和装小物 収納袋 20枚組 - アストロ和装小物 収納袋 20枚組 - アストロ和装小物 収納袋 20枚組 - アストロ和装小物 収納袋 20枚組 - アストロ和装小物 収納袋 20枚組 - アストロ和装小物 収納袋 20枚組 - アストロ

【通気性の良い不織布製の袋】通気性の良い不織布で和装小物を湿気やホコリから守り保管。

用途【和装小物の収納にピッタリ】草履や下駄などの履物や、バッグ、帯、小物類などの収納に。【持ち出し袋としても使える】浴衣や単衣などを持ち運ぶ際の持ち出し袋としてもぴったり。【着物収納ケースとセットで】和装小物をまとめて収納し、別売りの着物収納ケースと一緒に使っても。材質ポリプロピレン寸法(mm)360×500ホワイト質量(g)190内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59222865-
オープン
759
835(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする