アストロ
ドライ&ドライ 吸湿防ダニ ふとん一式収納袋
【通気性の良い不織布製の袋】通気性の良い不織布で来客用などの布団一式をホコリから守り保管。
用途
【湿度を下げることで防ダニ】天面生地の中わたに湿気を吸収する特殊な繊維を使用。吸湿することでダニの繁殖を抑制。【布団の出し入れがスムーズ】ダブルジップファスナーでコの字に3辺が開くので、布団の出し入れがスムーズ。【ビニール窓で中身が見える】ビニール窓付きで収納したまま中身が見えるので、袋を開けて探す手間が省ける。
材質
表裏面/ポリプロピレン 中材/ポリエステル、合成繊維(アクリレート系) 透明窓/ポリエチレン
色
ブルー
質量(g)
420
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
960×700×350
収納の目安
シングルサイズの布団一式(掛け・敷き布団各1枚)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59224588
-
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください