曜日別特売

ハンガーラックカバー チューリップ柄

ハンガーラックカバー チューリップ柄 - アストロハンガーラックカバー チューリップ柄 - アストロハンガーラックカバー チューリップ柄 - アストロハンガーラックカバー チューリップ柄 - アストロハンガーラックカバー チューリップ柄 - アストロハンガーラックカバー チューリップ柄 - アストロハンガーラックカバー チューリップ柄 - アストロハンガーラックカバー チューリップ柄 - アストロ

【通気性の良い不織布製ハンガーラックカバー】通気性の良い不織布製のハンガーラックカバー。ハンガーラックに掛けた衣類をホコリから守る。

用途【衣類が見える透明窓・センタースリット入り】片面に透明窓付きで衣類が見えて管理しやすい。センタースリットで衣類の出し入れがスムーズ。【落下防止ひも付き・クローゼットで使っても】両サイドのひもで簡単にパイプに固定でき、ズレ・ずり落ちを防ぐ。クローゼット内でも使える。【レトロでかわいい・使わないときはたためる】チューリップなどのお花をプリントしたレトロでかわいいデザイン。使わないときは折りたためる。材質ポリプロピレン・ポリエチレンチューリップ柄質量(g)170寸法(幅W×長さL)(mm)900×1200内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59222987-
オープン
1,398
1,538(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする