曜日別特売

EVA半透明衣類スッポリカバー小

EVA半透明衣類スッポリカバー小 - アストロEVA半透明衣類スッポリカバー小 - アストロEVA半透明衣類スッポリカバー小 - アストロEVA半透明衣類スッポリカバー小 - アストロEVA半透明衣類スッポリカバー小 - アストロEVA半透明衣類スッポリカバー小 - アストロEVA半透明衣類スッポリカバー小 - アストロ

【防水生地を使ったカバー】水や汚れに強く、柔軟性に優れ、軽くて丈夫な素材でできたマチ付きの衣類カバー。

用途【ホコリをシャットアウト】下部も縫製されているので、大切な洋服をホコリや汚れから守りしっかり保管。【マチ付きでまとめて保管】マチ付きでオフシーズンの衣類をまとめて収納できるので、クローゼット内がスッキリ。【汚れても洗えるので清潔】ホコリがついたり汚れても、水(ぬるま湯)で手洗いができるので、いつも清潔に使える。材質PEVAホワイト質量(g)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×300×900収納の目安衣類:6~7枚内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59224141-
オープン
1,298
1,428(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする