アストロ
EVA半透明衣類スッポリカバー大
【防水生地を使ったカバー】水や汚れに強く、柔軟性に優れ、軽くて丈夫な素材でできたマチ付きの衣類カバー。
用途
【ホコリをシャットアウト】下部も縫製されているので、大切な洋服をホコリや汚れから守りしっかり保管。【マチ付きでまとめて保管】マチ付きでオフシーズンの衣類をまとめて収納できるので、クローゼット内がスッキリ。【汚れても洗えるので清潔】ホコリがついたり汚れても、水(ぬるま湯)で手洗いができるので、いつも清潔に使える。
材質
PEVA
色
ホワイト
質量(g)
240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×300×1100
収納の目安
衣類:6~7枚
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59224256
-
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください