アストロ
ドライ&ドライ吸湿防ダニ吊り下げ除湿シート4枚組
【除湿してダニの繁殖を抑制】シリカゲルの約2~3倍の吸湿性がある特殊繊維を使用。湿気を吸収することでダニの発生を抑制。
用途
【クローゼット内などを除湿】クローゼット内に吊り下げて空間を除湿したり、ハンガーのフックに掛けて衣類付近の湿気を吸収。【天日干しで吸収性能は回復】湿気を吸っても天日干しで吸収性能は回復。繰り返し使えて経済的。干し時が分かる湿度センサー付き。【さまざまなところで使える】吊り下げずにタンスの引き出しや、押入れの中、衣装ケースの中に入れるなどさまざまな場所で使える。
材質
ポリエステル80%・合成繊維(アクリレート系)20%
色
ブルー
質量(g)
200
備考
センサーの色が変化しなくても2週間に1度を目安に天日干しをしてください。
寸法(幅W×長さL)(mm)
180×505(フック含む)
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59223328
-
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください