曜日別特売

冷蔵庫 キズ防止マット 55×65cm

冷蔵庫 キズ防止マット 55×65cm - アストロ冷蔵庫 キズ防止マット 55×65cm - アストロ冷蔵庫 キズ防止マット 55×65cm - アストロ冷蔵庫 キズ防止マット 55×65cm - アストロ冷蔵庫 キズ防止マット 55×65cm - アストロ冷蔵庫 キズ防止マット 55×65cm - アストロ冷蔵庫 キズ防止マット 55×65cm - アストロ

冷蔵庫用 キズ へこみ防止マット 床保護シート 冷蔵庫下 下敷き キッチンマット 撥水クリアマット 床へのダメージを防ぐ カット可能 防振 防音 角丸加工

用途【冷蔵庫の重さから床を守るマット】冷蔵庫の重みによる傷やへこみなどの床へのダメージを防ぐマット。【クリアタイプなので床材に馴染む】クリアタイプなので床材に馴染み、キッチンの雰囲気を損なわない。【カット可能・角丸・お手入れ簡単】冷蔵庫のサイズに合わせてハサミでカット可能。角丸でケガを防ぐ。撥水仕様で汚れてもサッと拭き取りができるので、お手入れが簡単。【引越しの際に】マットを敷くことで動作音の軽減にも。XS~Lサイズの4サイズ展開。テーブルマット、デスクマット、ペット用食事マットなどとしても使える。適合冷蔵庫目安:200~300L材質PVCクリア質量(g)690寸法(幅W×長さL)(mm)約550×650内容量1個
注意
※【ご注意】
※エンボス加工を施している面が表(上)、フラットな面が裏(下)です。
※梱包の都合上使い始めは巻きぐせがありますが、逆巻きにするなど数週間ご使用いただくうちに平らになっていきます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59224685-
オープン
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする