曜日別特売

MHL-LR500RDハイブリッドヘッドライトワイドビーム サブライト赤

MHL-LR500RDハイブリッドヘッドライトワイドビーム サブライト赤 - MUST TOOLMHL-LR500RDハイブリッドヘッドライトワイドビーム サブライト赤 - MUST TOOLMHL-LR500RDハイブリッドヘッドライトワイドビーム サブライト赤 - MUST TOOLMHL-LR500RDハイブリッドヘッドライトワイドビーム サブライト赤 - MUST TOOLMHL-LR500RDハイブリッドヘッドライトワイドビーム サブライト赤 - MUST TOOLMHL-LR500RDハイブリッドヘッドライトワイドビーム サブライト赤 - MUST TOOLMHL-LR500RDハイブリッドヘッドライトワイドビーム サブライト赤 - MUST TOOL

中心光は明るく、周辺光は広範囲に照射

用途遠方を照らしたり、屋外作業に最適付属品ヘッドバンド(A・B)×各1本(25mm幅)、ヘルメット固定クリップ×4個 専用リチウム充電池×1個 USB充電ケーブル(1m)×1本本体質量(g)約130 (ヘッドバンド・電池を除く)保護等級IP65光源メインライト:白色高輝度LED×1 サブライト:赤色LED×2個使用電池専用リチウム充電池 (MHL-3730RB) ×1個 または単3形電池(AA)×4本(NI-MH使用可)充電時間(時間)約6明るさ(Lm)メインライト HI:約500 、LO:約250 サブライト20照射距離(m)95点灯時間(時間)メインライト:約HI 8 LO 13照射角度(°)中心光27 周辺光144寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)本体:83×35×38 (ライト部分のみ)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5921498987685
9,000
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする