MHL-LW500D ハイブリッドヘッドライトワイドビーム サブライト白(バッテリー無し)

MHL-LW500D ハイブリッドヘッドライトワイドビーム サブライト白(バッテリー無し) MUST TOOL MHL-LW500D ハイブリッドヘッドライトワイドビーム サブライト白(バッテリー無し) MUST TOOL MHL-LW500D ハイブリッドヘッドライトワイドビーム サブライト白(バッテリー無し) MUST TOOL MHL-LW500D ハイブリッドヘッドライトワイドビーム サブライト白(バッテリー無し) MUST TOOL MHL-LW500D ハイブリッドヘッドライトワイドビーム サブライト白(バッテリー無し) MUST TOOL MHL-LW500D ハイブリッドヘッドライトワイドビーム サブライト白(バッテリー無し) MUST TOOL MHL-LW500D ハイブリッドヘッドライトワイドビーム サブライト白(バッテリー無し) MUST TOOL

中心光は明るく、周辺光は広範囲に照射

用途遠方を照らしたり、屋外作業に最適 付属品ヘッドバンド(A・B)×各1本(25mm幅)、ヘルメット固定クリップ×4個 本体質量(g)約130 (ヘッドバンド・電池を除く) 保護等級IP65 光源メインライト:白色高輝度LED×1 サブライト:白色ワイドLED×2個 使用電池専用リチウム充電池 (MHL-3730RB) ×1個 または単3形電池(AA)×4本(NI-MH使用可) 充電時間(時間)約6 明るさ(Lm)メインライト HI:約500 、LO:約250 サブライト20 照射距離(m)95 点灯時間(時間)メインライト:約HI 7.5 LO 11 照射角度(°)中心光27 周辺光144 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)本体:83×35×38 (ライト部分のみ) 内容量1個
注意
※電池は別売りです。点灯時間は乾電池使用時となります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59215025 87687
7,000
4,198
4,618 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする