アイモニカ
ブルーシートロール #2000タイプ
お好みの長さでカットできるロール状。中厚手タイプのシート原反です。
用途
土木建設業や農林水産業などの軽作業や野積用の簡易カバーとしてご利用になれます。
材質
ポリエチレン
形状
ロールタイプ
色
ブルー
番手
#2000
内容量
1本
注意
※ご使用前に商品パッケージに記載されている説明文を必ずお読みください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
幅(m)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59215348
-
50
0.9
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59215357
-
100
0.9
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59215366
-
50
1.8
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59215375
-
100
1.8
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください