日動工業
キラメ
ポンッ!と押すだけ。幅広い用途で使用可能。
マグネットやフックでも取付可能。
用途
収納庫・クローゼット・内装工事・車両整備・避難場所・アウトドア・DIY作業等。
使用電池
単4アルカリ電池×3(別売り)
光源色
昼光色(6000K)
定格光束(Lm)
100
連続点灯時間(時間)
1.5(1m照度が10lxを切るまでの時間です。)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59225297
FPK-01WH
ホワイト
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59225306
FPK-01BK
ブラック
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください