アクティブライト バルド

アクティブライト バルド - 日動工業

「ハズして」使える全方位ワークライト!
取外し可能なLEDライトを4つ搭載。
多方向からの照射や、複数人で分けて使える。
360°縦回転可能で欲しい方向に明かりを照射。
灯具表面は弾力性のあるシリコン材質を採用し、優れた耐衝撃性を実現!
カメラ用三脚に取付。※三脚は付属しておりません。市販の三脚をご購入下さい。

用途内装工事・工事現場・車両整備・アウトドア・夜釣り等で活躍。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×85×241バッテリーリチウムポリマー(3.7V・3000mAh×3)使用環境温度(℃)室内-10~50光源色昼光色(6500K)充電電圧(V)5/2A充電時間(時間)7.5定格光束(Lm)HIGH 2800(700×4枚)、LOW 720(180×4枚)、SPOT:720(180×4)連続点灯時間(時間)HIGH 4.5、スポット 10.5、灯具単体 6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59225279FBD-01SET
オープン
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする