日動工業
クリップライト アレス
衝撃的な明るさをタフな現場に。
単管にもしっかり固定。
用途
内装工事・工事現場・車両整備・アウトドア・夜釣り等。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
133×129×250
バッテリー
リチウムイオン(7.4V・5200mAh)
使用環境温度(℃)
室内-10~35
光源色
昼光色(5000K)
充電電圧(V)
5/2A
充電時間(時間)
5.5~6
定格光束(Lm)
LOW 1380、MID 2500、HIGH 4500
連続点灯時間(時間)
LOW 19.5、MID 10、HIGH 6.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59225315
FC-A
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください