LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LEDライト クリップペン式
プロの現場が生んだ「本物の色」を見るライト。
驚異のRa97以上を実現。(90以上あればプロ現場レベル。)
落ちず、外しやすい絶妙マグネット。
便利な充電式。
光調整3段階。
用途
製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに。
付属品
USBTYPE-C充電ケーブル 50cm
材質
アルミニウム・ABS樹脂・ナイロン・シリコン
寸法(mm)
全長166×幅17.8×高さ20.4
バッテリー
内臓:リチウムイオンバッテリー(3.7V・650mAh)
色温度(K)
LOW 5600、HIGH 5600、先端 6900
充電時間(時間)
1
バッテリー容量(mAh)
650
光束(Lm)
LOW 185、HIGH 380、先端 100
演色指数(Ra)
LOW 98、HIGH 97、先端70
点灯時間(時間)
LOW 2.0、HIGH 1.0、先端 4.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59225331
JBLWL1
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください