AIS (エイ・アイ・エス)
19Φスチールラックセット
高さ(mm)
743
内容量
1台
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
色
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59224947
AAS-4202
450
3.5
GY
250
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59224956
AAS-4301
450
3.9
DGY
350
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59224965
AAS-4302
450
3.9
GY
350
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59224990
AAS-6202
600
3.9
GY
250
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59224999
AAS-6301
600
4.4
DGY
350
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59225008
AAS-6302
600
4.4
GY
350
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59225017
AAS-7201
750
4.4
DGY
250
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59225026
AAS-7202
750
4.4
GY
250
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59225051
AAS-7302
750
4.9
GY
350
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59224938
AAS-4201
450
3.5
DGY
250
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59224981
AAS-6201
600
3.9
DGY
250
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59225035
AAS-7301
750
4.9
DGY
350
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。