A4ファイルホームボックス

A4ファイルホームボックス - AIS (エイ・アイ・エス)A4ファイルホームボックス - AIS (エイ・アイ・エス)A4ファイルホームボックス - AIS (エイ・アイ・エス)A4ファイルホームボックス - AIS (エイ・アイ・エス)A4ファイルホームボックス - AIS (エイ・アイ・エス)A4ファイルホームボックス - AIS (エイ・アイ・エス)A4ファイルホームボックス - AIS (エイ・アイ・エス)A4ファイルホームボックス - AIS (エイ・アイ・エス)
幅(mm)600質量(kg)9.3高さ(mm)706奥行(mm)292内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59224920MBA-700WHWH
オープン
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59224929MBA-800BRBR
オープン
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする