AIS (エイ・アイ・エス)
可動棚カラーボックス3段
幅(mm)
428
質量(kg)
8.4
高さ(mm)
889
奥行(mm)
292
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59224816
MBS-03WH
WH
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59224825
MBS-04BR
BR
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。