産業用 PoE++インジェクター

産業用 PoE++インジェクター - TRENDnet産業用 PoE++インジェクター - TRENDnet産業用 PoE++インジェクター - TRENDnet産業用 PoE++インジェクター - TRENDnet産業用 PoE++インジェクター - TRENDnet産業用 PoE++インジェクター - TRENDnet産業用 PoE++インジェクター - TRENDnet産業用 PoE++インジェクター - TRENDnet

2.5G PoE++ポート(データ+給電)×1、2.5Gデータ入力ポート×1
最大95WのPoE給電対応(PoE / PoE+ / PoE++ 対応)
IEEE 802.3af/at/bt規格に準拠し、幅広いPoE機器と互換性あり
最大100m(328フィート)までのPoE機器接続が可能
ファンレス設計で静音・省エネ
動作温度範囲:-40~75℃ の過酷な環境に対応
冗長電源入力&過電流保護機能付き
DINレール/壁面取り付けに対応

仕様●PoE:PoE供給電力88~95W、電源供給ピン:3/4/5/6(プラス)、1/2/7/8(マイナス)●ハードウェアバージョン:Version V1●筐体:IP50金属ケース、DINレール取付対応、壁掛け取付対応、接地端子、接触放電6kV/気中放電 8kVのESD保護、RJ45ポート6kV サージ保護セット内容TI-IG219、着脱式端子台、DINレールキット、壁掛けキット質量(g)134外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)60×58×26(2.36×2.28×1.02インチ)準拠規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt、IEEE 802.3bz最大消費電力(W)2(57V入力、PD未接続時)インターフェースデバイス:2.5GBASE-Tポート×1(10M/100M/1G/2.5G対応)、2.5GBASE-T PoE++ポート×1(10M/100M/1G/2.5G対応)、4ピン着脱式端子台、LEDインジケーター端子台冗長電源入力、4ピン、ワイヤー範囲0.34mm2~2.5mm2、単線(AWG)14~22、撚線(AWG)14~22、トルク3.5ポンド-インチ/0.3Nm/0.39Nm、ワイヤーストリップ長さ7~8mm動作温度(℃)-40~75動作湿度(%)最大95(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC、LVD、衝撃試験(IEC 60068-2-27)、落下試験(IEC 60068-2-31)、振動試験(IEC 60068-2-6)、IEC 61000-4-2、IEC 61000-4-4、IEC 61000-4-5入力電源(V)DC48~57MTBF(時間)7500000(25℃時)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59224737TI-IG219
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする