10G PoE++ポート(データ+給電)×1、10Gデータ入力ポート×1
最大120WのPoE給電対応(PoE / PoE+ / PoE++ 対応)
IEEE 802.3af/at/bt規格に準拠し、さまざまなPoE機器と互換性あり
最大100m(328フィート)までのPoE機器接続が可能
ファンレス設計で静音・省電力を実現
動作温度範囲:-40~75℃ の過酷な環境にも対応
DINレール/壁面取り付けに対応
仕様●PoE:PoE供給電力120W、電源供給ピン:3,4,5,6(プラス)、1,2,7,8(マイナス)●ハードウェアバージョン:Version V1●筐体:IP50金属ケース、DINレール取付対応、壁掛け取付対応、接地端子、接触放電6kV/気中放電 8kVのESD保護、RJ45ポート6kV サージ保護セット内容TI-IG319、着脱式端子台、DINレールキット、壁掛けキット質量(g)406電源入力48~57V DC、最大消費電力8.3W (57V入力、PD未接続時)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×98×30 (4.72×3.85×1.18インチ)準拠規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3an、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt、IEEE 802.3bzインターフェースデバイス:10GBASE-Tポート x 1 (10M/100M/1G/2.5G/10G対応)、10GBASE-T PoE++ポート x 1 (10M/100M/1G/2.5G/10G対応)、2×3ピン着脱式端子台、LEDインジケーター端子台2×3ピン(電源、アース、アラームリレー)、アラームリレー1A@24V DC、ワイヤー範囲0.34mm2~2.5mm2、単線(AWG)14~22、撚線(AWG)14~22、トルク5ポンド-インチ/0.395Nm、ワイヤーストリップ長さ7~8mm動作温度(℃)-40~75動作湿度(%)最大95(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC、LVD、衝撃試験(IEC 60068-2-27)、落下試験(IEC 60068-2-31)、振動試験(IEC 60068-2-6)、IEC 61000-4-2、IEC 61000-4-4、IEC 61000-4-5MTBF(時間)3000000(25℃時)内容量1台