テスコム
電気ケトル 1.0L 【1200W急速沸騰 転倒お湯もれ防止 空焚き防止 蒸気抑制構造】 自動OFF 二重構造
”ちょっといい”が詰まった、毎日使いたいケトル。6つの安全機能を備え、やけどや火事の心配をなくします。誰もが安心して使える、1.0Lの電気ケトルです。
用途
慌ただしい朝やたっぷりのお湯を一気に沸かしたいときなど、火を使わず手軽にお湯を用意できます。
沸騰後にうっかり倒してもお湯がこぼれにくい、転倒流水防止機能付き。やけどのリスクを大幅に軽減します。
本体の二重構造によって沸騰しても表面が熱くなりにくく、触れても安全な設計。本体に手を添えて支えられるため、お湯をたっぷり入れた状態でも安定して注げます。
空焚き防止機能が搭載されているので、中身が空の状態でスイッチを点けてしまっても自動で電源OFFに。火事や事故の心配を減らせます。
給湯ロックボタンによって、万が一転倒してもお湯がこぼれにくい設計に。子どもやペットがいる環境での使用も安心です。
蒸気セーブ機能により、やけどのリスクを低減しています。
カップ1杯分の沸騰まで約60秒。使いたいときにすぐに沸かせます。 ※室温・水温23度、定格消費電力でカップ1杯分約140mlの沸騰時間
沸騰後は自動で電源OFF。沸騰後の空焚きも防げる、安全・省エネ設計です。
たっぷり沸かせる1.0Lで、麦茶のストックや毎日の水筒の飲み物を作るのに便利です。
口径10.5cmの大きな開口部で、底面まで手が届きやすく、しっかり洗えて衛生的に使えます。
お湯が真下に落とせるピンポイント給湯形状。注ぎ口が少し下向きになっているためお湯が真下に落ちやすく、狭い口の水筒やコーヒーカップにもこぼさず注げます。
※給湯ロックボタンがロックの状態になっていても、本体を傾けたり倒したりすると注ぎ口から少量のお湯が流れ出るおそれがあります。
付属品
電源プレート
材質
本体:PP、フタ:PP、台座:PP
質量(kg)
約0.91(本体のみ)、約1.1(電源プレート含む)
容量(L)
1.0
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
1200
コード長さ(m)
約1.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約215×約150×約230
機能
海外使用:×
保証期間
1年間
沸騰時間目安
カップ1杯:約60秒 ※室温・水温23度、定格消費電力でカップ1杯分約140mlの沸騰時間
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59328547
TKE30A-K
ブラック
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
59328556
TKE30A-W
ホワイト
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください